Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Digitalt multimeter MM 600 TRMS
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 1
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 2
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Digitalt multimeter MM 600 TRMS

Moderne, digitalt multimeter med effektiv værdimåling (TRMS), kabelbrudsdetektor og LED-lommelygte til professionel brug inden for handel og industri.
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
Würth MM 600, certificeret til sikker brug i CAT IV 600 V-miljøer, tilbyder funktioner, der er væsentlige for at registrere fejlfunktioner og mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.



Egenskaber:


  • Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang og dioder

  • Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 10 A

  • Modstandsmåling op til 20 MΩ

  • Berøringsfri spændingstester (visuel og akustisk) til hurtig registrering af kabelbrud

  • Displaylagring (hold-funktion)

  • Automatisk slukning efter 15 min.

  • Indgange med sikring til beskyttelse af måleudstyret

  • LCD-display med 2000 cifre

  • I overensstemmelse med EN-standard 61010-2-033
Bemærk

Brug personlige værnemidler i henhold til målingsklasse.