Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Digitalt multimeter MM 600 TRMS
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 1
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 2
Digitalt multimeter MM 600 TRMS - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Digitalt multimeter MM 600 TRMS

Moderne, digitalt multimeter med effektiv værdimåling (TRMS), kabelbrudsdetektor og LED-lommelygte til professionel brug inden for handel og industri.

  • Visning: 2000 cifre, LCD
  • Min./maks. måleområde for spænding: 1 mV/AC-600 V/AC
  • Min./maks. måleområde for spænding 2: 0,1 mV/DC-600 V/DC
  • Min./maks. strømmåleområde: 0,1 µA/AC-10 A/AC
  • Min./maks. måleområde for strøm 2: 0,1 µA/AC-10 A/DC
  • Min./maks. måleområde for elektrisk modstand: 0,1 Ohm-20 MOhm
  • Kategori for overspændingsbeskyttelse: KAT IV/600V
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 20
  • Batteribetegnelse: 1,5 V Micro AAA
  • Antal batterier: 2 STK

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Visning Min./maks. måleområde for spænding Min./maks. måleområde for spænding 2 Min./maks. strømmåleområde Antal PE
Pris/PE
071553 415
2000 cifre, LCD 1 mV/AC-600 V/AC 0,1 mV/DC-600 V/DC 0,1 µA/AC-10 A/AC
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
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
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
Würth MM 600, certificeret til sikker brug i CAT IV 600 V-miljøer, tilbyder funktioner, der er væsentlige for at registrere fejlfunktioner og mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.



Egenskaber:


  • Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang og dioder

  • Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 10 A

  • Modstandsmåling op til 20 MΩ

  • Berøringsfri spændingstester (visuel og akustisk) til hurtig registrering af kabelbrud

  • Displaylagring (hold-funktion)

  • Automatisk slukning efter 15 min.

  • Indgange med sikring til beskyttelse af måleudstyret

  • LCD-display med 2000 cifre

  • I overensstemmelse med EN-standard 61010-2-033
Bemærk

Brug personlige værnemidler i henhold til målingsklasse.