Professionelt digitalt multimeter
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Professionelt digitalt multimeter
Alsidigt TRMS-multimeter, indeholder de vigtigste funktioner til daglig brug i håndværk, handel og industri. Til vedligeholdelse, installation samt service. Robust på grund af stødsikkert cover.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Måling af spænding: AC, DC
- Måling af strøm: AC, DC, helt ned til 10 µA
- Måling af modstand, kapacitet, temperatur
- Akustisk gennemgangstest, diodetest
- Spændingsmåling med lav impedans (VLAVZ = 500 kOhm), justerbar
- Berøringsfri spændingsindikator (NCV): Vises med rødt for farlig spænding
- Indbygget LED til nemmere arbejde i mørke omgivelser (oplyser målepunktet)
- Stort baggrundsbelyst LCD-display for optimal læsbarhed
- Opløsning med 6.000 cifre for høj nøjagtighed
- Automatisk områdevalg, AC/DC – registrering og nedlukning
- Sikringerne er meget lette at skifte
- Montering af enheden på styreskabe og metaldøre vha. magneter i stødbeskyttelsesdækslet
- Den justerbare klapstøtte gør det muligt at montere den i forskellige vinkler
- Holder til testspidser med 19 mm afstand gør måling ved stikdåser nemmere
Bemærk
Se teknisk datablad for en detaljeret beskrivelse af de innovative funktioner og målte værdier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!