Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HUNTER TCX 57 Dækskifter
Dækskifter fra Hunter med svingbart hoved som er velegnet til Runflat og andre svære dæktyper
Med automatisk dækløftefinger og dækjernsfri
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Flere funktioner
- Automatisk svingarm, der sparer plads ved at svinge til siden i stedet for bagover
- Selvcentrerende kløer med luft
- Med chokfyldesystem
- Venstre monteret BPS multifunktionel hjælpearm
- To hastigheder
- God arbejdsstilling
- Højdejusterbart monteringsbord
- Hurtig service
- Den automatisk svingarm kan låses til indstillede hjuldiameter og bredde for tidsbesparende servicering af identiske hjulstørrelser
- Pladsbesparende
- Svingarmen bruger mindre plads end dækskiftermaskiner med vippetårn
- Mindsket risiko for belastning af bruger samt beskadigelse af dæk og fælge
- Dækjernfri og med dækløftefinger
- Lav hastighed med øget drejningsmoment forhindrer beskadigelse af dæk og fælge ved service af vanskelige kombinationer
- Justerbar til to arbejdsstillinger
- Kan kombineres med hjulløfter for at undgå tunge løft
Velegnet til Runflat og andre svære dæktyper med en diameter fra 12” til 30”. Kan anvendes til alt fra simple stålfælge til udfordrende lavprofildæk på store fælge.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!