Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dækskifter WTM 401
Dækskifter WTM 401 - 1
Dækskifter WTM 401 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dækskifter WTM 401

Automatisk med tilbagevipning og kombineret hjælpearm til biler

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Enkeltfaset motor med motorinverter, 220 V, 1 fase, 2 hastigheder

  • Udstyret med HP4 kombineret hjælpearm

  • Velegnet til fælge fra 10-24"

  • Også velegnet til motorcykel- og knallerthjul med motorcykeltilbehør (tilbehørs-art.nr. W341600016 eller W341600017 bestilles separat)

  • Lynkobling til værktøj kan monteres, art.nr. W341600019

  • Tilbagevipning med pneumatisk pedalkommando

  • Maks. hjuldiameter 1.100 mm/43" og maks. bredde 390 mm/15"

  • Pneumatisk låsning af betjeningsarm med kæbeholder, sekskantet 41 mm

  • Pneumatisk vulstbryder med dobbeltvirkende cylinder D 200 mm

  • Aftagelig pedalplade, letter styringen

  • Forstærket hus

  • Selvcentrerende flad tykkelse fra 12 mm

  • Montagehoved velegnet til

  • Standard-, lavprofil- og Run Flat-dæk

  • Pedalhjulspumpning


Tilbehør, der følger med maskinen:


  • Vulstbryderbeskyttelse

  • Smøremiddelfilter

  • Plastbeskyttelsessæt til kæber

  • Værktøjsbeskyttelse

  • Smøremiddelpasta og børste

  • Vulstløftehåndtag