Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækskifter WTM 850
"LEVERLESS" dækskifter til hjul fra 12" til 30" (maks. hjuldiameter 1200 mm/47", maks. hjulbredde 406 mm/16").
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Dækskifteren anbefales til den topprofessionelle dækspecialist, der servicerer run flat og UHP-dæk uden værktøj/fælgkontakt.
- Leverless teknologi og automatisk centeropspænding gør det muligt at håndtere mange forskellige typer dæk.
- Pladsbesparende teknologi gør, at dækskifteren kan stå helt op ad væggen og kræver ingen ekstra bagplads.
- Udstyret med SMART LOCK (Giuliano Patent), den hurtigste og sikreste manuelle hjullåseanordning i verden.
- Leveres uden hjulløfter
Produceret til Würth af Italienske Giuliano.
Velegnet til alle dæktyper på stålfælge såvel som på alu.fælge.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!