Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dækskiftesæt 5 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dækskiftesæt 5 dele

Udstyret med en slagnøgle med trykluft, en momentnøgle og et slagtopsæt i 3 dele
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
Momentnøgle


  • Måleområde for tilspændingsmoment 40-200 Nm/30-150 lbf.ft

  • Nøjagtighed på ±3 % fra den indstillede værdi

  • Svarer til standarden DIN EN ISO 6789-1:2017

  • firkantet gennemstiksdrev

  • 2K-håndtag


DSS slagnøgle med trykluft


  • Pålidelig, kompakt slagnøgle i robust, glasfiberforstærket plastkasse

  • Op til maks. 1.350 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 2,0 kg

  • Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret 7-lamelmotor

  • 4-trins kraftstyring og praktisk enhåndsvending

  • Ergonomisk, skridsikkert, blødt håndtag med følsom udløser og integreret lyddæmper


slagtop, indsats 3 dele


  • Plastbelagt for at beskytte aluminiumsfælgene

  • De mest almindelige bredder mod flader på 17, 19 og 21 mm

  • Farvekoden gør det nemmere at identificere den ønskede størrelse og sparer dermed arbejdstid.

  • Leveres i en robust plastæske
Bemærk

Bemærkninger til momentnøgle art. 071471 23: Efter brug slækkes fjederen og sættes på den laveste værdi. Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres med jævne mellemrum med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt. Vi anbefaler årlig kalibrering gennem vores masterSERVICE.



Bemærkninger til slagskruetrækker med trykluft art. 57143100: Anbefalet maks. boltstørrelse: M16. Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren. Når slagskruetrækkeren bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen. Indstiksnippel er ikke indeholdt i leveringsomfanget