Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dæktrykovervågningssystem EZ-Sensor® 2.0 med aluminiumventil, fast
Programmerbar dæktrykovervågningssensor, dækker næsten alle originale sensorer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lavere indkøbsomkostninger og optimal opbevaring
Understøtter positionsafhængig trykvisning i køretøjet
Fuldt kompatibel med den nyeste OE-sensors positionsidentifikation
Opfylder OEM-kravene
Udviklet i overensstemmelse med den oprindelige producents kvalitets- og funktionelle standarder
Udviklet og testet til de fleste originale og uoriginale aluminium- og stålfælge
Passer til de mest populære stål- og letmetalfælge
Elektronisk registrering (ID) fra en original sensor kan kopieres til EZ-sensoren sammen med iQ 50
- Intet behov for gentaget teach-in på køretøjet i tilfælde af komplette hjul (vinterdæksæt)
- Enorm tidsbesparelse
Sensoren kan programmeres efter behov
- Meget fleksibel
- Fjernprogrammering takket være hjul, der er monteret med iQ 50, hvorved der skabes en "neutral" klargøring af komplette hjul
Lang batterilevetid
Ca. 10 år eller 160.000 km
Anvend altid en ny gummiventil, ventilindsats og skrue ved et dækskift, og overhold de foreskrevne tilspændingsmomenter.
Virker med programmerings- og diagnosticeringsværktøj iQ 50 fra WOW!.
Brug på køretøjsklasse M1 (biler) med direkte dæktrykovervågningssystem
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!