Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dæmpmåtte
For at forhindre et øget overfladetryk på tagpanelerne
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv reduktion af overfladetryk på tagdækningen på grund af den specielle materialesammensætning
- Dæmpemåtten reducerer selektiv belastning og bidrager til en jævn lastfordeling
- Alsidig og ideel til forskellige tagtyper
- Den kileformede dæmpemåtte bruges til at kompensere for taghældninger ved montering af Varifix-montageskinnefødder
Kun egnet til tag med hældning på op til 5°.
Ikke egnet til direkte belastning uden montageskinnefødder.
Dæmpemåtten bruges til at forhindre øget overfladetryk på tagdækningen.
Til flade tage med en hældning på 2,5° (art.nr. 0862003076) elle 5° (art.nr. 0862003078). Måtten placeres direkte under montageskinnefødderne for at rette dem ud.
Den brede side af måtten vender nedad. For at opnå korrekt justering skal alle fødder hæves til samme højde ved hjælp af en rotationslaser eller et vaterpas.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!