Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt kabelbøjle W-GFIXBDK 939
Egnet til DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 og forskellige konkurrerende systemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Materiale HD-PE, halogenfri
- Større styrke på grund af langsgående forstærkningsribber
- Mere sikkert greb, da klemmerne ikke er udstansede
- Mindre lagerbeholdning, da hver størrelse kan fastgøre to rørdiametre
Med godkendelse af ansøgning ETA-18/0957 i kombination med søm i henhold til ETA-12/0452
Til fastgørelse af tomme installationsrør (stålarmerede rør og plastrør) samt VVS- og varmerør på betonunderlag (normalvægtsbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) i kalksandsten, massiv mursten og stål iht. DIN EN 206.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!