Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085 - 1
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ergonomisk dobbelt gaffelnøgle til krævende arbejde


  • Den dobbelte gaffelnøgle med to bredder hen over fladerne sikrer effektiv kraftoverførelse takket være dens 15° forskydning

  • Udformningen sparer tid og kræfter

  • Hovederne er meget stærke og kan modstå selv krævende arbejde


Standardkompatibel og i høj kvalitet


  • Den dobbelte gaffelnøgle overholder DIN 3110/ISO 1085

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede, og hovederne er også polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den dobbelte gaffelnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring