Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085 - 1
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ergonomisk dobbelt gaffelnøgle til krævende arbejde


  • Den dobbelte gaffelnøgle med to bredder hen over fladerne sikrer effektiv kraftoverførelse takket være dens 15° forskydning

  • Udformningen sparer tid og kræfter

  • Hovederne er meget stærke og kan modstå selv krævende arbejde


Standardkompatibel og i høj kvalitet


  • Den dobbelte gaffelnøgle overholder DIN 3110/ISO 1085

  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede, og hovederne er også polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den dobbelte gaffelnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring