Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kærv: POWERDRIV
Standard: DIN 3118
Geometri: Ringsider vinklet 15°, ringe vinklet 5°
7 x 9 til størrelse 12 x 14 mm i sekskant
14 x 17 til størrelse 30 x 32 mm i 12-kant
Materiale: Krom-vanadium stål
Overflade: Forkromede, polerede hoveder
Indhold: 5 dele
1 af hver dobbelt ringnøgle, størrelse 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Tilspænding og løsning af omløbermøtrikker og rørskruesamlinger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!