Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV®-kærv
4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV<SUP>®</SUP>-kærv - 1
4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV<SUP>®</SUP>-kærv - 2
4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV<SUP>®</SUP>-kærv - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

4 i 1-metrisk skraldenøgle med dobbelt ringnøgle Med POWERDRIV®-kærv

Lige form, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Praktisk multifunktionel skraldenøgle


  • De mest almindelige nøglevidder kan klares af så lidt som to skraldenøgler

  • Med 1/4 tomme adapteren bliver AF 10 mm skraldenøglen til et bitskraldeværktøj

  • Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med uret eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd

  • Det slanke skraldehoved gør det muligt at bruge nøglen selv på svært tilgængelige steder

  • Skraldenøglens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og polerede for en skinnende finish

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet