Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TX dobbelt ringnøgle med skralde
Lige form, ZEBRA® værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk dobbelt skralderingværktøj
- Skralden kombinerer to forskellige nøglevidder
- Det betyder, at en bred vifte af nøglevidder kan dækkes med kun få skraldenøgler
Ergonomisk dobbelt skralderingnøgle til krævende arbejde
- Den dobbelte ringnøgle har en lige, slank form på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder
- Udformningen sparer tid og kræfter
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Modificeret POWERDRIV® kærv til effektiv drift
- Den modificerede POWERDRIV kærv med 72 tænder sikrer et reduceret buesving på 22 grader. Dette muliggør hurtigt og ubesværet arbejde i begge retninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!