Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slange SAE 100R1 dobbelt
Kompakt design for nem montering. Let. Stålfletningen giver begrænset volumenudvidelse og begrænset variation i længden. Modstandsdygtig over for slitage
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Dobbelt højstyrke stålwireflet
Indvendig slange:
Polyesterelastomer
Forstærkning:
Enkelt stålflet
Yderlag:
Polyuretan, sort, hvid blækstrålemærkning
Anbefalede væsker:
Hydraulikvæsker udvundet af petroleum, vand/glykol-emulsioner, smøremidler
Certificeringer:
MSHA
Driftstemperatur:
-40 °C til +100 °C konstant, +70 °C til vandbaserede væsker
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!