Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Termoplast højtryksslange SAE 100R7 dobbelt
Termoplast højtryksslange SAE 100R7 dobbelt - 1
Termoplast højtryksslange SAE 100R7 dobbelt - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Termoplast højtryksslange SAE 100R7 dobbelt

Overgår SAE 100R7-standarden. Let og fleksibel, slidbestandig. Begrænsede længdevariationer. Mikroperforeret belægning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Indvendig slange:


Polyesterelastomer



Forstærkning:


Enkelt- eller dobbeltflet af syntetiske fibre



Yderlag:


Polyuretan, sort, mikroperforeret, mærkning med hvidt printerblæk



Anbefalede væsker:


Hydraulikvæsker udvundet af petroleum, vand/glykol-emulsioner, smøremidler



Certificeringer:


MSHA

Godkendelser

Gældende specifikationer:


OVERGÅR SAE 100R7 - ISO 3949 R7

Bemærk

Driftstemperatur:


-40 °C til +100 °C konstant, +70 °C til vandbaserede væsker

Anvendelsesområde