RW® dobbeltbit
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RW® dobbeltbit
2 i 1, de to mest almindelige RW-bit størrelser, 20 og 40, samlet i ét værktøj
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
- Mere kraft takket være en større kontaktoverflade på bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven
- Takket være den tætsluttende fordybning, også uden magnetisk bitholder, kan den bruges med én hånd og har optimalt hold ved placering af skruen
- Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Bemærk
- RW bitten er velegnet til ASSY skruer med både RW- og AW-kærve
- RW 20 til skruer fra 3,5-5 mm i diam., og RW 40 dækker alle mål fra 5-10 mm i diam., hvilket betyder, at snedkere og tømrere i praksis ofte kun behøver én bit til alt deres arbejde
- Fastgør dobbeltbitten midt på borepatronen, også velegnet til 1/4” skrue-/borbitholderen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!