Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbeltklæbende tape Multitack
Dobbeltsidet tape med høj klæbestyrke og fremragende intern styrke
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Varmebestandig op til 75°C
Ekstremt høj og langtidsvirkende klæbestyrke
- Fremragende klæbestyrke og ekstremt høj endelig vedhæftning
- Fremragende intern styrke ved forhøjet temperatur
- Kan fjernes med håndkraft
- Yderst velegnet til anvendelser med høj belastning på glatte og ru overflader
Pr. løbende meter, holder op til:
- 8 kg/25 mm bredde
- 6 kg/19 mm bredde
- 4 kg/12 mm bredde
Egnet til forskellige overflader
- Perfekt egnet til forskellige materialer, herunder materialer med lav overfladeenergi
- Anvendelse på metal, plast, PE, PP, træ, glas, sten/beton
Ideel bearbejdningstemperatur ca. + 15 °C til 30 °C. Opbevar ved temperaturer mellem +10 °C og +30 °C. Maksimal temperaturmodstand +75 °C. Før du bruger Multitack-tape, skal du overholde vores procesinstruktioner, som følger med i alle bokse med Multitack.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Limning på næsten alle overflader, f.eks. ABS, PET, PE, PP, PVC, træ, metal, pulverlakerede overflader, keramiske fliser, malede overflader, glas, ru og porøse overflader. Til indendørs brug: Den påkrævede klæbende overflade er mindst 25 cm² pr. kg belastning. Hurtig og nem montering af baser, navneskilte, kroge, postkasser, panelmaterialer, fliser, LED-profiler osv. Egnet til dekorative ornamenter og rammer af polyuretan- og polystyrenskum. Ideel til installation af røgdetektorer. Metal/bygningsdrift: Limning af kabelkanaler, montering af skilte, glaselementer, håndtag osv. Sanitære anvendelser: dekorative elementer, dispensersystemer osv.
Før produktet påføres, skal overfladerne være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie og andre urenheder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!