Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stærk dobbeltklæbende tape
Meget stærk klæbende tape med stofbagside, med fremragende klæbeevne selv på ru og porøse overflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende klæbestyrke
Fremragende klæbeevne, selv på ujævne overflader. Også velegnet til limning i vanskelige situationer som f.eks. PVC, stof og groft tæppe, metal, træ, metal på metal, cement på træ.
Kan fjernes med håndkraft
Hurtig og nem påføring.
Stofbagside
Tapen tilpasser sig rigtig godt efter overfladen, selv ujævne overflader.
God fugtmodstand
- Den STÆRKE dobbeltklæbende tape er ikke UV-resistent og bør derfor ikke udsættes for direkte sollys
- Hvis der skal klæbes på plast, der indeholder blødgøringsmidler, kan blødgøringsmidlerne ændre klæbemasselagets struktur. Dette svækker styrken af klæbemassen
| Basismaterialetabel til dobbeltklæbende tape | ||||||
| Multi-Tack dobbeltklæbende tape | Dobbeltklæbende tape | Dobbeltklæbende tape MULTI | Dobbeltklæbende tape STRONG | Tape til messebyggeri | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bituminøse underlag | - | - | - | - | - | |
| Silikone | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metal/træ | Aluminium (anodiseret) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (lakeret) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Stål | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bøg | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Andre | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Begrænset klæbeevne ⎷2 = Moderat klæbeevne ⎷3 = God klæbeevne ⎷4 = Meget god klæbeevne ⎷5 = Fremragende klæbeevne - = Igen klæbeevne | ||||||
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Fremragende klæbeevne, selv på ujævne overflader. Også velegnet til limning i vanskelige situationer som f.eks. PVC, stof og groft tæppe, metal, træ, metal på metal, cement på træ
Ideel til lægning af tæpper, klæbning på trapper eller til fastgørelse og klæbning af mange forskellige materialer inden for byggeri, møbler og tekstilindustrien
- De overflader, der skal limes, skal være helt tørre, bærende og fri for støv, fedt og olie. Må ikke anvendes på forvitrede eller beskadigede overflader
- For at sikre en ordentlig vedhæftning skal tapen være tilstrækkeligt presset mod det materiale, der skal sammenføjes, om nødvendigt med påtrykningsrullen
- Ved sarte og porøse overflader (f.eks. træ, sten) skal der udføres indledende test
- Hvis der skal klæbes på plast, der indeholder blødgøringsmidler, kan blødgøringsmidlerne ændre klæbemasselagets struktur. Dette svækker styrken af klæbemassen
- Monteringstape er kun UV-bestandig i visse tilfælde og bør derfor beskyttes mod direkte sollys
- Indledende test skal udføres på følsomme overflader (f.eks. zinkbelagt, pulverlakeret, anodiseret) og porøse overflader (f.eks. træ, sten)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!