Donkraft med hydraulisk transmission med drejeventil til styring af sænkehastigheden
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Donkraft med hydraulisk transmission med drejeventil til styring af sænkehastigheden
Donkraft med transmission til montering og afmontering af gearkasser, aksler og udstødningssystemer
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig og ubesværet løft via den hydrauliske fodpedal
- Sidehåndtag til nem transport
- Drejeventil til nem sænkning
- Robuste stålhjul
- Med to drejelige hjul og to bremsehjul
- Transmissionssadel medfølger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!