Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Door closer GTS 640 w/ height-adjustable runner
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Kontrolleret lukkeproces for enkeltfløjede døre takket være hydraulisk topdørlukker
- Fordele ved installation takket være den højdejusterbare glideskinne
- Moderne udseende takket være det slanke aluminiumshus og endehætter, der dækker glideskinnens skrueforbindelse
- Ekstra beskyttelse, da afdækningen kun fjernes med værktøj
- Lukkeforsinkelsen (monteret som standard) gør det lettere at gå gennem døren
- Lukkeforsinkelsen, åbningsdæmpningen, lukkehastigheden og endestoppet kan styres præcist ved hjælp af en skrue med sekskantet drev foran
Det er ikke muligt at samle hovedet på den side, der ikke er hængslet.
Anvendelse af en mekanisk lås, åbneenhed eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!