T-stykke ORFS, han-han-hun
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
T-stykke ORFS, han-han-hun
Pakning på plan overflade, flad overflade til hunfitting, O-ringåbning til hanfitting, meget holdbar forbindelse.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ORFS, O-ring FlareSeal, pakning med en O-ring.
- Velegnet til højtrykssystemer
Pakning mellem to plane overflader.
- Kan åbnes igen og spændes igen
Holdbar forbindelse.
- Modstandsdygtig over for vibrationer. Går ikke løs af sig selv
- Ingen forandringer under tilspænding
- Velegnet til meget dårlige arbejdsforhold
Du kan reparere en utæt forbindelse ved at udskifte O-ringen
Velegnet til rørforbindelser.
- Muffe påkrævet
Fittings fremstillet i overensstemmelse med ISO 8434-3/SAE J1453
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!