Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Mobile letvægts HD drejeplader. Drejeplader som er designet til at være meget lettere end traditionelle, hvilket gør dem nemmere at håndtere og transportere. De arbejder med WinAlign HD-software (version 15 eller højere) og er velegnede til forskellige gulvtyper.
Nøglefunktioner:
- Anodiserede plader med kuglelejerotation: Sikrer jævn og præcis bevægelse.
- Magnetisk polymertranslationsskive: Forbedrer stabilitet og nøjagtighed.
- Pulverlakeret aluminium rullekompensationsoverflade: Giver holdbarhed og pålidelighed.
- Disse drejeplader er ideelle til kunder, der har brug for en mobil løsning til køretøjer med enkelt- eller dobbeltstyrede aksler, uanset om de bruger rulle- eller donkraftskompensation.
- Letvægts mobile HD drejeplader. De vejer cirka halvdelen af traditionelle drejeplader (18kg).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!