Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dørlukker GTS 630 med glideskinne
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 1
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 2
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 3
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 4
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 5
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 6
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 7
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 8
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 9
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 10
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 11
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 12
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 13
Dørlukker GTS 630 med glideskinne - 14

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dørlukker GTS 630 med glideskinne

Universaldørlukker. Alle fire varianter kan monteres på døre op til 1100 mm brede

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Hydraulisk dørlukker med styret lukkeproces

  • Giver ekstra beskyttelse, da afdækningen kun kan fjernes med værktøj

  • Slankt design

  • Præcis styring af lukkehastigheden og endestoppet via en indvendig sekskantskrue fra siden

  • Kan tilpasses lokale forhold
Bemærk

Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.



Åbningsdæmpning fungerer ikke med hovedmontering/ikke-hængslet side.



Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Anvendelsesområde