Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dørstopper Type M
Dørstopper  Type M - 1
Dørstopper  Type M - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dørstopper Type M

Med selvklæbende bagside

  • Egnet til: Gulv- og vægmontering
  • Monteringstype: Zum Kleben oder Anschrauben
  • Materiale: Plast
  • Diameter: 40 mm
  • Højde: 12 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Egnet til Monteringstype Materiale Antal PE
Pris/PE
0686191271
Beige Gulv- og vægmontering Zum Kleben oder Anschrauben Plast
30 stk.
0686191273
Grå Gulv- og vægmontering Zum Kleben oder Anschrauben Plast
30 stk.
0686191270
Hvid Gulv- og vægmontering Zum Kleben oder Anschrauben Plast
30 stk.
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
Stopper døren og beskytter den mod skader



Yderligere skruemontering mulig ved hjælp af bundplade


Afdækningen dækker skruen

De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.