Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dørstopper Type G
Dørstopper  Type G - 1
Dørstopper  Type G - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dørstopper Type G

3-punktsmontering ved hjælp af en skrue (synlig) og to vulkaniserede sikringsstifter ∅ 8 mm

  • Egnet til: Gulvmonteret
  • Monteringstype: Skrue
  • Dækselmateriale: Rustfrit stål
  • Materiale for buffer: Gummi
  • Gummibuffer, farve: Sort
  • Glansniveau: Mat
  • Diameter: 65 mm
  • Højde: 25 mm
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
Varenr. Egnet til Monteringstype Dækselmateriale Materiale for buffer Antal PE
Pris/PE
0686191200
Gulvmonteret Skrue Rustfrit stål Gummi
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
  • Stopper døren og beskytter mod skader

  • Velegnet til gulvmontering
Bemærk

Monteringsmateriale medfølger!

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!