AT 42 RD automatisk dørtætning
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
AT 42 RD automatisk dørtætning
Dørtætning til tætning mod støj, træk og røg
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Automatisk kompensation på ujævne og meget kuperede gulve: Afstand dør til gulv op til 25 mm
- Dørtætningen kan afkortes med 125 mm på den modsatte side af aktiveringstappen
- Nem at montere med monteringsbeslag
- Hold notpositioner så langt som muligt fra drejetap
- Lav notdybde (30 mm)
- På trærammer indsættes trykpladen i midten af trykpunktet i ramme eller dæksel
- Løftehøjden justeres ved at dreje aktiveringstappen med sekskantet drev AF 3
- Lydisoleringsværdier: 42 dB
Bemærk
Dørtætningen må ikke sætte sig fast i noten. Vi anbefaler en notstørrelse på 30,5 x 13,1 mm.
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!