Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
AT 48 RD automatisk dørtætning
Sikrer automatisk kompensation på skrånende eller ujævnt gulv
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Materiale: aluminiumskinne, silikonetætningsliste af højkvalitet
- Uigennemtrængelig for lyd, træk og røg
- Automatisk kompensation på ujævne gulve: Afstand dør til gulv op til 20 mm
- Dørtætningen kan afkortes med 125 mm på den modsatte side af aktiveringstappen
- Nem at montere med monteringsbeslag: Intet behov for at fjerne tætningen, når der høvles
- Lav notdybde (30 mm)
- På trærammer indsættes trykpladen i midten af trykpunktet i ramme eller dæksel
- Løftehøjden justeres ved at dreje aktiveringstappen med sekskantet drev AF 3
Lydisoleringsværdier:
- 7 mm luftspalte: 48 dB
- 20 mm luftspalte: 42 dB
Dørtætningen må ikke sætte sig fast i noten. Vi anbefaler en notstørrelse på 30,5 x 13,1 mm.
Notplacering så langt væk fra drejepunkt som muligt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!