Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantborekrone M16 til murværk
Nydesignet borekrone med M16-forbindelsesgevind og udsugningsåbninger for lave støvniveauer, når der bores kernehuller i de fleste materialer ved indvendig efterbehandling
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget alsidig borekrone
- Borer næsten i alle stenmaterialer, der skal bores ved indvendig efterbehandling
Anvendes med støvudsugning (undtagen diameter 32 og 42 mm)
- Boring med lavt støvniveau, beskytter brugeren og elværktøjet
- Med tværgående udkastslidser til borestøv i diameter 32 og 42 mm
Hurtig, sikker og effektiv boring
- De specialformede ventilatorsegmenter giver bedre varmeafledning og fjernelse af støv sammenlignet med konventionelle segmenter
- Lasersvejset for optimal segmenttilslutning på borekronen
- Betydeligt længere arbejdslængde ved 200 mm end mange sammenlignelige borehoveder
- Tør anvendelse, uden slageffekt, med udsugning af de fleste materialer, der anvendes til indvendig efterbehandling, såsom kalksandsten, fliser, Poroton, murværk, letbeton, autoklaveret porebeton osv.
- Kompatibel med tilbehør til kopbor som f.eks. støvudsugning osv.
- Bearbejdningsmaskiner: Hurtigkørende værktøjer som f.eks.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!