Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt ringnøgle, metrisk 12 dele med POWERDRIV®-kærv
ZEBRA® dybt drejet professionelt kvalitetsværktøj
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment af 12 metriske, dybt drejede dobbelte ringnøgler
- Dobbelte ringnøgler af høj kvalitet i et sortiment med 12 dele
- Dette gør dem ideelle som basisværkstedsudstyr
Ergonomisk dobbelt ringnøgle til krævende arbejde
- Den dobbelte ringnøgle har en dyb, 18 graders forskydning på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførelse selv på svært tilgængelige steder
- Udformningen sparer tid og kræfter.
Ekstremt høj kvalitet, der sikrer lang levetid
- Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 838/ISO 3318
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat, forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!