Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dykpumpe Easy-Sub 400 W

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dykpumpe Easy-Sub 400 W

Robust, pålidelig undervandstæt spildevandspumpe med monteret flydekontakt

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kornstørrelse op til 10 mm

  • Kabellængde 20 m + sikkerhedsstik

  • Helt vandtæt ned til 3 bar

  • Langsgående vandtæt kabelindføring beskytter viklingen mod vandindtrængning

  • Forhindrer motoren i at overophede ved rotorblokering, ulige faser, spændingsudsving

  • Slidstærk F-rotor (fristrøms-vortex)

  • Inkl. Storz C-kobling