Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EGR-ventil og indsugningsrens
Renser indsugningssystemet og EGR-ventilen effektivt for alle motortyper.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende rengøringsevne
Renser effektivt sod og olieaflejringer på EGR-ventilen og indsugningen.
Forbedrer motorens ydeevne
Forbedrer motorforbrændingen, øger effekten og reducerer partikelemissioner.
Sparer tid
Hvis EGR-ventilen og indsugningen ikke er for snavsede, behøver delene ikke demonteres til rengøring. Ofte er én flaske nok til at rense i bund.
Til alle benzin- og dieselmotorer med snavs i motorens indsugningssystem og EGR-ventilen. Anvendes sammen med WAC rensemaskine 0702 999 057 i henhold til manualen.
Rengøring af indsugningen
Inden rengøring skal motoren køre i mindst 10 minutter, så den når optimal arbejdstemperatur. Under proceduren skal du holde dieselmotorerne kørende ved at øge omdrejningstal for motoren, men det må ikke overstige 2000 o/min. Påfør direkte på luftindsugningen i korte 3-sekunders cyklusser. Vent 10 sekunder efter hver cyklus, før næste påføring. Undgå aflejring af produktet. Øg benzinmotorers hastighed for at forhindre dem i at stoppe. Kør i 20 minutter for at afslutte rengøringen.
Rengøring af delene
Hvis EGR-ventilen er meget beskidt, skal den afmonteres. Påfør produktet direkte, og rengør med en børste for at opnå de bedste rengøringsresultater
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!