Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ELMO® VDE potentialudligningsskinne
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potentialudligningsskinne - 1
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potentialudligningsskinne - 2
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potentialudligningsskinne - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ELMO® VDE potentialudligningsskinne

25 mm² lederklemme: 2 ledere spændes fast med én enkelt skrue
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
Tilslutningsmuligheder:


  • 1 strop 30x4 mm eller 1 rund leder 8-10 mm

  • 1 rund leder 50 mm2

  • 1 rund leder 2,5-6 mm
    2

  • 6 rund leder 6-25 mm
    2


Tidsforbruget til tilslutning af lederen reduceres til 20 %


Spændebåndene er åbne ved levering



Låget kan åbnes i begge retninger og kan låses i en åben position i en vinkel på 60° eller 120°

I overensstemmelse med VDE 0618 del 1, VDE 0100 del 540, til potentialudligning i overensstemmelse med VDE 0190