Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ELMO® VDE potentialudligningsskinne
25 mm² lederklemme: 2 ledere spændes fast med én enkelt skrue
- Min./maks. ledningstværsnit: 6-25 mm²
- Antal forbindelser: 9 STK
- Materiale for kontaktbjælke: Messing
- Materiale for øverste afsnit: Polypropylen, meget slagfast
- Materiale for bundafsnit: Polypropylen, meget slagfast
- Min. ledningstværsnit: 6 mm²
- Maks. kabeltværsnit: 25 mm²
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tilslutningsmuligheder:
- 1 strop 30x4 mm eller 1 rund leder 8-10 mm
- 1 rund leder 50 mm2
- 1 rund leder 2,5-6 mm
2 - 6 rund leder 6-25 mm
2
Tidsforbruget til tilslutning af lederen reduceres til 20 %
Spændebåndene er åbne ved levering
Låget kan åbnes i begge retninger og kan låses i en åben position i en vinkel på 60° eller 120°
I overensstemmelse med VDE 0618 del 1, VDE 0100 del 540, til potentialudligning i overensstemmelse med VDE 0190
Til indendørs brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!