Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

ELMO® forbindelsesterminal, skrueløs Compact plus
ELMO<SUP>®</SUP> forbindelsesterminal, skrueløs Compact plus - 1
ELMO<SUP>®</SUP> forbindelsesterminal, skrueløs Compact plus - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ELMO® forbindelsesterminal, skrueløs Compact plus

Stive kobberledere kan indsættes uden at åbne det mere brugervenlige aktiveringsgreb.

  • Ledertværsnit stiv min./maks.: 0.2-4 mm²
  • Ledertværsnit fleksibel min./maks.: 0.34-4 mm²
  • Nominel strøm: 32 A
  • Afisoleringslængde for ledning: 11 mm
  • Nominel spænding: 450 V
  • Maks. lufttemperatur: 85 °C
  • T-mærket iht. EN 60998: T85
  • Brændbarhed: Selvslukkende iht. UL94 V2
  • Kabinetmateriale: Polykarbonat

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal stiger Farve Ledertværsnit stiv min./maks. Ledertværsnit fleksibel min./maks. Antal PE
Pris/PE
05561172
2 STK. Transparent, Rød 0.2-4 mm² 0.34-4 mm²
100 
05561173
3 STK. Transparent, Orange 0.2-4 mm² 0.34-4 mm²
100 
05561175
5 STK. Transparent, Gul 0.2-4 mm² 0.34-4 mm²
50 

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Bedre greb


Rillet overflade til forbedret greb for mere brugerkomfort



Teståbning til spændingstestere