Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik DIN EN 14399-4, stål 10Z, varmgalvaniseret, til strukturelle boltsamlinger med høj styrke
Sekskantmøtrik DIN EN 14399-4, stål 10Z, varmgalvaniseret, til strukturelle boltsamlinger med høj styrke - 1
Sekskantmøtrik DIN EN 14399-4, stål 10Z, varmgalvaniseret, til strukturelle boltsamlinger med høj styrke - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik DIN EN 14399-4, stål 10Z, varmgalvaniseret, til strukturelle boltsamlinger med høj styrke

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Samlinger med stor trækstyrke i henhold til DIN EN 14399-4. Til forspændte strukturelle skrueforbindelser med stor trækstyrke til metalarbejde

  • HV-system

  • K1-klasse

  • Styrkeklasse 10Z

  • Varmgalvaniseret stål

  • Smurt med MoS2
Bemærk

"Brug kun komplette sæt (skruer, møtrikker og skiver) fra én producent". (uddrag fra DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Design af bærende stålkonstruktioner med fittings med stor trækstyrke er reguleret af DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024.



På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!



Opbevaring og transport:


Skruer, møtrikker og skiver leveres i varmzinkbelagt design med møtrik smurt under procesforhold. Møtrikkens indvendige gevind er ikke varmzinkbelagt og er kun beskyttet mod korrosion ved smøring. Forkerte transport- og opbevaringsforhold kan medføre korrosion af hungevindet eller en ændring af den leverede smøretilstand og hermed forbundne tilspændingsmoment og forspændingskraft.