Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flad skive med skrå kant til fastgørelser med stor trækstyrke
Varmgalvaniseret stål, hårdhed 300 HV til 370 HV. Forspændte strukturelle skrueforbindelser med stor trækstyrke til metalkonstruktion i henhold til DIN EN 14399-6.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
"Brug kun komplette fittingsæt fra én producent (bolte, møtrikker og skiver)".
Design af stålkonstruktioner med fittings med stor trækstyrke er reguleret af DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024.
På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!
Opbevaring og transport:
Skruer, møtrikker og skiver leveres i varmzinkbelagt design med møtrik smurt under procesforhold. Møtrikkens indvendige gevind er ikke varmzinkbelagt og er kun beskyttet mod korrosion ved smøring. Forkerte transport- og opbevaringsforhold kan medføre korrosion af hungevindet eller en ændring af den leverede smøretilstand og hermed forbundne tilspændingsmoment og forspændingskraft.
Skiver i overensstemmelse med denne standard er beregnet til fittings med stor trækstyrke i overensstemmelse med DIN EN 14399-4
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!