Sekskantmøtrik med flange EN 1661, A4-70 rustfrit stål, ulegeret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, A4-70 rustfrit stål, ulegeret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO EN 1661 erstatter DIN 6923 | Der er en vis lighed | Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!