Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål, styrkeklasse 8, zinkflage, sølv (ZFSHL)
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål, styrkeklasse 8, zinkflage, sølv (ZFSHL) - 1
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål, styrkeklasse 8, zinkflage, sølv (ZFSHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål, styrkeklasse 8, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480t*

  • Diameter ≥ M10 - 720t*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflage, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    ISO EN 1661 erstatter DIN 6923 | Der er en vis lighed | Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm.