Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats)
EN 1663, stål 10, galvaniseret, blåpassiveret (FZB)
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO EN 1663 erstatter DIN 6926 | Der er en vis begrænset lighed | Møtrikker med fingevind indeholdt i DIN EN 1666 | Møtrikhøjde ændret | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm | Styrkeklasse 12 tilføjet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!