Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats)
EN 1663, stål 8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO EN 1663 erstatter DIN 6926 | Der er en vis begrænset lighed | Møtrikker med fingevind indeholdt i DIN EN 1666 | Møtrikhøjde ændret | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm | Styrkeklasse 12 tilføjet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!