Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med flange EN 1665 10.9 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)
Sekskantet bolt med flange EN 1665 10.9 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL) - 1
Sekskantet bolt med flange EN 1665 10.9 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med flange EN 1665 10.9 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 18-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflager er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480t*

  • Diameter ≥ M10 - 720t*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


  • Zinkflage, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

  • Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
Bemærk

ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Der er en vis begrænset lighed | Nogle hovedhøjder er ændret | Flangediameteren er uændret | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M16, M20 er ændret | Styrke 12.9 fjernet | Fingevind fjernet.