Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med flange EN 1665 8.8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
- * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflage, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
- Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Der er en vis begrænset lighed | Nogle hovedhøjder er ændret | Flangediameteren er uændret | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M16, M20 er ændret | Styrke 12.9 fjernet | Fingevind fjernet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!