Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (ikke-metallisk indsats), fingevind EN 1666, stål 10, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ISO EN 1666 erstatter DIN 6926 | Der er en vis begrænset lighed | Møtrikker med standardgevind indeholdt i DIN EN 1663 | Møtrikhøjde ændret | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm | Styrkeklasse 12 fjernet | Styrkeklasse 6 tilføjet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!