Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ENERPAC pedalbetjent trykluftspumpe til krympemaskine W16P
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Takket være multiplikationsforholdet når den PEDALBETJENTE TRYKLUFTSPUMPES tryk op på maks. 630 bar, og dens kompakte størrelse gør den nem at transportere og anvende. Den betjenes med fodpedalen og stopper, når det ønskede hydrauliktryk er nået, samtidig med at den holder kredsløbet under tryk. Ved regelmæssig brug tilsættes en lille mængde olie til luftindtaget dagligt. Lynkoblingen, der er monteret ved olietilførselsåbningen, gør det nemt at slutte pumpen til krympemaskiner via RØRET TIL PUMPESÆTTET, art.nr. 0866016903
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!