Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
EPDM-tætningstape til udendørs brug, 0,6 mm
EPDM-tætningstape til udendørs brug, 0,6 mm - 1
EPDM-tætningstape til udendørs brug, 0,6 mm - 2
EPDM-tætningstape til udendørs brug, 0,6 mm - 3
EPDM-tætningstape til udendørs brug, 0,6 mm - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

EPDM-tætningstape til udendørs brug, 0,6 mm

Åndbar, elastisk og vejrbestandig tætningstape

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Vandtæt og åndbar


  • Giver en pålidelig tætning mod vand udefra

  • Samtidig har membranen tilstrækkelig diffusionspermeabilitet til at tillade vanddamp fra indendørs at fordampe udendørs og derved forebygge fugtrelaterede skader på bygninger


Ekstremt høj elasticitet


  • Optimal pålidelighed i tilfælde af komponentbevægelser

  • Praktisk anvendelse takket være tapens fleksibilitet


Fremragende modstandsdygtighed over for vejrpåvirkning


  • Materiale af høj kvalitet sikrer varig og pålidelig forsegling

  • Rigtig god UV-modstandsdygtighed


Pålidelig montering på ujævne underlag


Pålidelig montering selv på lidt ujævne konstruktionsunderlag, når det kombineres med selvklæbende EPDM-tætningsbånd.



God kompatibilitet med bitumen

Bemærk

Ikke egnet til tætning i områder med jordforbindelse/ikke egnet til tætning i henhold til DIN 18533.



Tapen kan ikke pudses over.

Anvendelsesområde