Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EPDM-tætningstape Udendørs
Åndbar, elastisk og vejrbestandig tætningstape med ensidigt selvklæbende strimler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vandtæt og åndbar
- Giver pålidelig forsegling mod vand udefra
- Samtidig har membranen tilstrækkelig diffusionspermeabilitet til at tillade vanddamp fra indendørs at fordampe udendørs og derved forebygge fugtrelaterede skader på bygninger
Ekstremt høj elasticitet
- Optimal sikkerhed i tilfælde af komponentbevægelser
- Nem at påføre takket være tapens fleksibilitet
Fremragende modstandsdygtighed over for vejrpåvirkning
- Materiale af høj kvalitet sikrer permanent sikker forsegling
- Fremragende UV-modstandsdygtighed
Sikker montering på ujævne overflader
Pålidelig montering opnås også på let ujævne konstruktionsoverflader i kombination med EPDM-tætningstape.
God kompatibilitet med bitumen
Ikke egnet til tætning i områder med jordforbindelse/ikke egnet til tætning i henhold til DIN 18533.
Tapen kan ikke pudses over.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Permanent, pålidelig tætning af samlinger udendørs, f.eks. til vindueskarme, gulvniveauvinduer og balkondøre, udendørs dørtrin, vinterhaver og i facaden.
- Underlagene skal være tørre, støv- og fedtfri og kunne klare belastninger.
- Montage: Skær EPDM-tapen i den ønskede længde. Påfør EPDM-tætningstapens klæbemiddel på overfladen, og glat efter med en spatel. Lim EPDM-tapen på overfladen, og tryk den på med let tryk vha. en trykrulle. Sørg for spændingsfri installation.
- Tætningstapen skal fastgøres mekanisk til rammen/elementet, når der udføres med selvklæbende strimler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!