Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Butyltape Flex EURASOL®
Meget fleksibel tætningstape til luft-, vind- og regntæt forsegling af indtrængninger indendørs og udendørs med fremragende tredimensionel deformering omkring forbindelser og kompenserer for komponentbevægelser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Alsidig
- Butyltape velegnet til stort set alle typer åbninger
Elastisk specialfolie i høj kvalitet
- Tapen kan meget nemt strækkes i alle retninger, hvilket giver fremragende tredimensionel deformering omkring samlingerne
- Kompenserer for komponentbevægelse
Høj klæbestyrke
Fremragende klæbestyrke på overflader for maksimal vedhæftning.
Fremragende materialekompatibilitet, klæber på de fleste materialer
EURASOL butyl fleksibelt tape er velegnet til WÜTOP -dampspærrer, dampforseglinger og bjælkebeskyttelsesfolier. Vi anbefaler derfor at bruge disse folier.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Indendørs
Til tætning af åbninger i dampspærre eller dampbremse, f.eks. ventilationsudtag eller elektriske kabler. Kan bruges til kabel og rørgennemføringer op til Ø50mm - uden fast modhold. Fra Ø50mm og op, etableres fast modhold.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!