Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandpakning

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandpakning

Et grafitbaseret ekspanderende brandpakning til brandklassificeret tætning af metal- og plastrør.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Brandpakning er en systemkomponent for mørtel og mineralske pladebrandsikringssystemer:


  • Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U

  • Hurtig og nem montering

  • Uden brug af værktøj
Bemærk

Må kun anvendes sammen med FP-mørtel eller FPMF-pladesystemer!

ETA 21-0079



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).


Konstruktion


Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stålskellet med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Væggen skal fuldisoleres med stenuld (densitet på 35 kg/m³). Vægge af beton, letbeton, mursten eller etageadskillelse af beton skal have em densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.



Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.